Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 50 010.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 50 010.9 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000200050
EAN/GTIN:
     4043952601280
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
50 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7686*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0586*
€ 1,25973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0286*
€ 1,22403
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9786*
€ 1,16453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9486*
€ 1,12883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9286*
€ 1,10503
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7686*
€ 0,91463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.