Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M24x 90 010.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000240090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 90 010.9
106421000240090 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 24 x 90 010.9
Artikel-Nr.:
     1498C-8000221741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000240090
EAN/GTIN:
     4043952601723
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 1,8982*
€ 2,6643*
5 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 2,0625*
€ 2,7125*
6 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 2,0112*
€ 2,7305*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 2,1143*
€ 2,7943*
Lager 1498
140
10
€ 5,45*
ab € 2,89*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.