| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000221875 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106423160060012 EAN/GTIN: 4043952602959 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 10642 08.8 galv. verz. 8 DiSP Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.316· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galv. verz. 8 DiSP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 08.8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, m6x12 8.8 iso 10642, din 7991, iso 10642 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |