Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 150 8.8 galv.verz. 50Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428100120150 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 150 8.8 galvanisch
106428100120150 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 12 x 150 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428100120150
EAN/GTIN:
     4043952606674
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
150 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3309*
€ 1,7422*
5 Tage
250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4325*
€ 1,7725*
6 Tage
300
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,4589*
€ 1,8089*
1 Tag
210
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,4721*
€ 1,8221*
Lager 1498
300
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,92*
€ 2,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.