Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 18 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 18 A 4 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000222570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429400050018
EAN/GTIN:
     4043952609842
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 18 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.940· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
18 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0482*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.