Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel DIN 71412 FormC-M CM 6x1 SW 9 5.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelschmiernippel DIN 71412 FormC-M CM 6x1 SW 9 5.8 galv.verz. 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000225250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     714125130060000
EAN/GTIN:
     4043952615461
Suchbegriffe:
DIN 71412 C
Kegelschmiernippel DIN 71412 C
Schmiernippel DIN 71412 C
Kegelschmiernippel
DIN 71412 5.8 Form C-M galvanisch verzinkt Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant oder Vierkant · Kegelkopf 90° · Kegelgew. - Abmessung: CM 6 x 1 SW 9 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form C-M· Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant oder Vierkant, C = Kegelkopf 90° abgewinkelt M = mit metrischem Kegelgewinde· Gruppencode: 71412.513· Normart: DIN 71412· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Werkstoff:
5,8
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel form c, din 71412 c, kegelschmiernippel 90°, Fettaufnehmer, Nippel, Reyher, Schmiernippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3563*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4463*
€ 0,5311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.