Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 71412
>
DIN 71412 A
>
Artikel
Kegelschmiernippel DIN 71412 FormA-M AM 10x 1 SW11 A 4 25 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-8000225258
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
714129410100100
EAN/GTIN:
4043952615539
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
DIN 71412 A 4 Form A-M Kegelschmiernippel · kurz · mit Sechskant · Kegelkopf gerade/axial,mit Kegelgew. - Abmessung: AM 10 x 1 SW11 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A-M· Ausführung: Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, A = Kegelkopf gerade / axial M = mit metrischem Kegelgewinde· Gruppencode: 71412.941· Normart: DIN 71412· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Werkstoff:
A 4
... >
Fette und Öle
>
Schmiernippel
>
Kegelschmiernippel
Weitere Suchbegriffe:
kegelschmiernippel din 71412 a m10
,
din 71412 a
,
kegelschmiernippel form a
,
Fettaufnehmer
,
Nippel
,
Reyher
,
Schmiernippel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,24*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen