| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000225278 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 743610130165000 EAN/GTIN: 4043952615737 |
| |
|
| | |
| DIN 74361 Federstahl Form C galvanisch verzinkt Federringe (Limesringe) - Abmessung: C 16,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16,5mm· Form: Form C· Gruppencode: 74361.013· Normart: DIN 74361· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe ("Limesringe") | Norm: | DIN 74361 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,21* | € 0,27* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1991* | € 0,2709* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2211* | € 0,2911* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,215* | € 0,2913* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,2987* | € 0,3887* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2987* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|