Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x120 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x120 12.9 flZnL 480h zinklamellenb. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000640591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009312410200120
EAN/GTIN:
     4051427321489
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.241· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m20x120 12.9 din931, din 931, din 931 12.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.