Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
WLAN Stick
>
Artikel
Funkempfänger i-Stick z.Dig.-Messg.H.PREISSER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498P-4000851747
Hersteller:
Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
1998780
EAN/GTIN:
4029713050122
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
für Digitalmessgeräte mit integrierter Funk-Schnittstelle · Funkdistanz bis zu 6 Meter · Software zur Messdatenerfassung, auf www.helios-preisser.de, zum Gratis-Download
Weitere Informationen:
passend zu:
Digitalmessgeräte
Supplier Number:
1998780
Marke:
HELIOS PREISSER
... >
Messgerätzubehör
>
Funkempfänger Messwerkzeuge
>
Funkempfänger i-Stick HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe:
Funkempfänger
,
Funkmodul
,
Funkübertragung
,
Funkübertragungsmodul
,
i-Stick
,
Wireless
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 101,41*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 101,42*
Lager 1498
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 84,70*
€ 102,14*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 102,59*
Lager 2260
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,96*
€ 106,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bügelmessschraube IP65 25-50mm dig.m.Funk H.PREISSER
Helios-Preisser
186641360
ab € 256,59*
Sonstiges
Bügelmessschraube IP65 50-75mm dig.m.Funk H.PREISSER
Helios-Preisser
186641760
ab € 308,43*
Sonstiges
Bügelmessschraubensatz IP65 0-100mm dig.H.PREISSER
Helios-Preisser
186642160
ab € 1.063,64*
Sonstiges
HELIOS PREISSER 172650660 Messuhr mit digitaler Anzeige 25mm Ablesung: 0.001mm
Helios-Preisser
172650660
ab € 335,10*
Sonstiges
HELIOS PREISSER 186641060 Bügelmessschraube mit digitaler Anzeige 0 - 25 mm Ablesung: 0.001 mm
Helios-Preisser
186641060
ab € 209,48*
Sonstiges
HELIOS PREISSER 186642060 Bügelmessschraube mit digitaler Anzeige 75 - 100mm Ablesung: 0.001mm
Helios-Preisser
X061891
ab € 343,53*
Sonstiges
Messuhr DIGI-MET IP42 12,5mm Abl.mm 0,0005
Helios-Preisser
172650260
ab € 308,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen