Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 250 x 0,10 mm / 250 m
Artikel-Nr.:
     1545-00007180
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00007180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Flachliegende Breite : 250 mm, Umfang : 500 mm, Durchmesser : ca. 159,20 mm.
Stärke : 100 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 71,78*
€ 85,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,02*
€ 72,61
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 57,85*
€ 68,84
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 55,72*
€ 66,31
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 49,74*
€ 59,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.