Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent, 300 x 0,10 mm / 250 m
Artikel-Nr.:
     1545-00014292
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00014292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 300mm breit 250m lang
folienschlauch
Flachliegende Breite : 300 mm, Umfang : 600 mm, Durchmesser : ca. 191,00 mm.
Stärke : 100 my
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 88,51*
€ 105,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 76,42*
€ 90,94
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 76,05*
€ 90,50
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 72,62*
€ 86,42
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 70,33*
€ 83,69
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 63,27*
€ 75,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.