Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent 300 x 0,05 mm / 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent 300 x 0,05 mm / 500 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent 300 x 0,05 mm / 500 m
Artikel-Nr.:
     1545-00015167
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Flachliegende Breite : 300 mm,
Umfang : 600 mm,
Durchmesser : ca. 191,00 mm.
Stärke : 50 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,94*
€ 111,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,45*
€ 108,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,44*
€ 73,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,73*
€ 71,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,37*
€ 68,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.