Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Kuvertierhüllen C6 114/162 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Kuvertierhüllen C6 114/162 mm weiß
Transparent Kuvertierhüllen C6 114/162 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016272
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierhülen C6 114/162 mm


nassklebend, weiß transparent 92 g/qm


Gewicht je Stück: 4,6


Mengeneinheit: Stück


gerade Klappe, für maschinelle Kuvertierung geeignet


Flächengewicht: 92


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Nassklebend


Material: transparent


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x162 mm C6


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 102,50*
€ 121,98
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 101,74*
€ 121,07
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 94,16*
€ 112,05
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 91,69*
€ 109,11
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 83,22*
€ 99,03
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.