Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Briefhüllen C6 114/162 mm eisblau


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Briefhüllen C6 114/162 mm eisblau
Transparent Briefhüllen C6 114/162 mm eisblau
Artikel-Nr.:
     1545-00016274
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6 114/162 mm


eisblau transparent 100 g/qm


Gewicht je Stück: 5


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: transparent


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x162 mm C6


Außenfarbe: eisblau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,72*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 208,26*
€ 247,83
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 200,61*
€ 238,73
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 190,34*
€ 226,50
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 186,17*
€ 221,54
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 180,72*
€ 215,06
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.