Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Kuvertierhüllen KU 114/229 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Kuvertierhüllen KU 114/229 mm weiß
Transparent Kuvertierhüllen KU 114/229 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016285
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierhüllen KU 114/229 mm


nassklebend, weiß transparent 100g/qm


Gewicht je Stück: 6,8


Mengeneinheit: Stück


Trapezschnitt, für maschinelle Kuvertierung geeignet


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Nassklebend


Material: transparent


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,13*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 114,08*
€ 135,76
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 111,64*
€ 132,85
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 100,29*
€ 119,35
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 96,28*
€ 114,57
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 93,13*
€ 110,82
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.