| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00016341 Herst.-Nr.: 00016341 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Briefhüllen DL 110/220 mm grau
Recycling grau 75 g/qm
Gewicht je Stück: 4,45
Mengeneinheit: Stück
Flächengewicht: 75
Verpackungseinheit in Stück: 1000
Verschlussart: Selbstklebend
Material: Recycling
Seitenklappen: innenliegend
Fensterart: ohne Fenster
Format Abmessung: 110x220 mm DL
Innenfarbe: grau
Außenfarbe: grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster 75g selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster |
| | |
| |