Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016343
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


selbstklebend, Recycling weiß 75 g/qm


Gewicht je Stück: 4,45 g



Mengeneinheit: Stück


Folienfenster links, in Stellung 20 mm links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 75 g/qm


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Selbstklebend


Material: Recycling


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45 x 90 mm


Format Abmessung: 110 x 220 mm


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 71,31*
€ 84,86
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 69,10*
€ 82,23
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 64,26*
€ 76,47
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 61,73*
€ 73,46
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 59,37*
€ 70,65
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 56,52*
€ 67,26
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 50,62*
€ 60,24
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.