Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016397
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


selbstklebend, chlorfrei weiss 75 g/qm


Gewicht je Stück: 4,45 g



Mengeneinheit: Stück


Folienfenster rechts, in Stellung 20 mm rechts, 15 mm von unten


Flächengewicht: 75 g/qm


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Selbstklebend


Material: Chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster rechts 45 x 90 mm


Format Abmessung: 110 x 220 mm


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 71,49*
€ 85,07
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 69,27*
€ 82,43
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 65,77*
€ 78,27
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 56,81*
€ 67,60
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 55,37*
€ 65,89
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 52,15*
€ 62,06
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 46,68*
€ 55,55
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.