Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016401
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


haftklebend, Hotmelt, chlorfrei weiss 80 g/qm


Gewicht je Stück: 4,75 g



Mengeneinheit: Stück


Lasergeeignete Fensterfolie: links, in Stellung 20 mm links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 80 g/qm


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Haftstreifen


Material: Chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45 x 90 mm


Format Abmessung: 110 x 220 mm DL


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 57,02*
€ 67,85
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 56,29*
€ 66,99
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 50,08*
€ 59,60
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 48,42*
€ 57,62
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 46,41*
€ 55,23
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 43,44*
€ 51,69
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 38,77*
€ 46,14
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.