Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016415
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen DL 110/220 mm weiß


haftklebend, Hotmelt, chlorfrei weiss 80 g/qm


Gewicht je Stück: 4,75 g



Mengeneinheit: Stück


Fensterfolie: links, in Stellung 20 mm links, 15 mm von unten


Flächengewicht: 80 g/qm


Verpackungseinheit in Stück: 1000


Verschlussart: Haftstreifen


Material: Chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster links 45 x 90 mm


Format Abmessung: 110 x 220 mm DL/5


Innenfarbe: Zahlenmeer schwarz


Außenfarbe: weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 75,33*
€ 89,64
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 72,91*
€ 86,76
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 67,43*
€ 80,24
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 64,76*
€ 77,06
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 62,51*
€ 74,39
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 59,41*
€ 70,70
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,46*
€ 63,62
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.