Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Kuvertierhüllen C5 162/229 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Kuvertierhüllen C5 162/229 mm weiß
Transparent Kuvertierhüllen C5 162/229 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016451
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierhüllen C5 162/229 mm


nassklebend, weiß transparent 100 g/qm


Gewicht je Stück: 8,5


Mengeneinheit: Stück


für maschinelle Kuvertierung geeignet


Flächengewicht: 102


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Nassklebend


Material: transparent


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 162x229 mm C5


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 147,89*
€ 175,99
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 140,63*
€ 167,35
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 134,63*
€ 160,21
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 126,24*
€ 150,23
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 123,42*
€ 146,87
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 117,87*
€ 140,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.