Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB DDR5 6000MHz 32GB (2x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2D6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118221
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2D6000C36
EAN/GTIN:
     840006693239
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Corsair DIMM 288 / 32GB / DDR5 / non-ECC / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.11 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
6000 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.35 V
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,77*
€ 137,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,76*
€ 138,22*
Lager 1546
26
pro Stück
€ 2,00*
ab € 109,06*
€ 138,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 111,01*
€ 140,90*
5 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 119,14*
€ 151,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,54*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,03*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 149,38*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 229,24*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 245,19*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 268,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 367,97*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 332,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 445,86*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 488,88*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 490,19*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 518,40*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 697,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 180,84*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 286,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.