Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss-Satz, 10-tlg,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-918.0650
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.0650
EAN/GTIN:
4042146567036
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6-kant
FlankTraction-Profil
nach DIN 3124 / ISO 2725
Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
für Handbetätigung
hochglanz verchromt
Chrom Vanadium
inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
720 g
Herstellernummer:
918.0650
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Stecknüsse
>
1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
129
pro Stück
€ 19,90*
ab € 39,29*
€ 51,90*
Lager 260
6 Tage
129
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,49*
€ 59,93*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,46*
€ 64,24*
Lager 7
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,15*
€ 68,76*
Lager 1955
7 Tage
129
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,36*
€ 72,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 16mm
KS Tools
918.1216
ab € 2,32*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
KS Tools
918.1217
ab € 2,49*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
KS Tools
918.1218
ab € 2,49*
Sonstiges
1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
KS Tools
918.1219
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen