Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe S
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-HS_6200_7
Hersteller:
Hansa Tec
Herst.-Nr.:
HS_6200_7
EAN/GTIN:
4260089428072
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe S
Artikeldetails / Vorteile:
nach EN 388 Kat 2
Paarweise verpackt im Polybeutel
Größe 7 entspricht Größe S
Nylonhandschuh
weiße Polyurethan Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
nahtlos
sehr gutes Fingerspitzengefühl
sehr gute Griffsicherheit
Einsatzbereiche: besonders gut geeignet für trockene Montagearbeiten
... >
Lager 157
>
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe gr. 7 weiß
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 7
,
Handschuh PU-beschichtet
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Kunstlederhandschuhe
,
Fleece-Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuhe
,
Armschützer
,
Skihandschuhe
,
Handschuhe
,
Nylon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
Preis gilt ab 120.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
ab 2400 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 120000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe M
Hansa Tec
HS_6200_8
ab € 0,61*
Ähnlich
Nylon-Handschuh, grau, Größe L
Hansa Tec
HS_6205_9
ab € 0,83*
Ähnlich
Nylon-Handschuh, schwarz, Größe XL
Hansa Tec
HS_6215_10
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen