| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 158-900.4041 Herst.-Nr.: 90.4041 EAN/GTIN: 4044589460189 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FFP2 Maske BBE zweifach faltbare Einweg-Schutzmaske FFP2 NR Mundschutz mit CE-Kennzeichnung BBE FFP2 SchutzmaskeDie BBE FFP2 Schutzmaske profitiert durch einen herforragenden Tragekomfort dank weich gepolsterten Gummibändern und einer hochwertigen Materialverarbeitung. FFP2 Schutzstufe mit CE 0370 Kennzeichnung hohe Filterleistung geringer Atemwiderstand formstabiler anatomischer Nasebügel optional kann das Ohrgummi zu einem Kopfband geändert werden inkl. Kopfhalterung geprüft nach Norm: EN149:2001 + A1:2009 Einsatzlimit: - FFP2: 10-facher Grenzwert
Anwendungsbereiche: ÖPNV, Lebensmittelgeschäfte und überall dort wo es eine FFP2 Maskenpflicht/ Empfehlung gibt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stück [VE]: | 50 | Norm: | DIN EN 149 | Schutzstufe: | FFP2 | Produktart: | Halbmaske | Produktkategorie: | Atemschutzmaske | Einsatzlimit Grenzwert: | 10-fach | Filtertyp: | Partikelfilter | Verwendbarkeit: | Einweg | Marke: | BBE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske ffp2, einmal halbmaske, behelfsmaske einweg, Maske, Einwegmaske, Einweg-Schutzmaske, BBE, BBE Solutions |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |