Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Goldreif Glanzreiniger, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Goldreif Glanzreiniger, Inhalt: 1 l
DREITURM Goldreif Glanzreiniger, Inhalt: 1 l
DREITURM Goldreif Glanzreiniger, Inhalt: 1 l
Artikel-Nr.:
     158-DT4307
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4307
EAN/GTIN:
     4002017043076
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger
Dreiturm Goldreif Glanzreiniger leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat
DREITURM GOLDREIF® Glanzreiniger

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen.

  • streifen- und rückstandsfreie Reinigung
  • ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich
  • glänzende Flächen werden nicht matt
  • Dosierung: 20 ml auf 8 Liter Wasser
  • Verbrauch: ca. 20 ml pro 100 m²
  • pH-Wert: 7
  • HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Nicht in heißes Wasser geben, da ansonsten der Alkoholanteil verdunstet und die Reinigungsleistung stark beeinträchtigt wird.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger | Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Büroreinigung | Fliesenreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
7,0
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,00*
ab € 4,26*
€ 6,50*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,52*
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,52*
14 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,84*
€ 6,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,27* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.