Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Limonen Spülmittel, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Limonen Spülmittel, Inhalt: 5 l
Frosch Limonen Spülmittel, Inhalt: 5 l
Frosch Limonen Spülmittel, Inhalt: 5 l
Artikel-Nr.:
     158-ER1033
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     701558
EAN/GTIN:
     4001499115585
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Frosch Limonen Spülmittel Spülmittel mit Limonen Duft
Frosch® Limonen Spülmittel 5l

Das Spülmittel entfernt effektiv Fett und Schmutz von Geschirr.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • ergiebige Spülkraft
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • pH-hautneutral
  • mit Limonenfrische

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Duft:
Limone
Weitere Suchbegriffe: spülmittel frosch, geschirrreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 15,42*
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 15,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.