Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Sweatjacke HAKRO Herren-Sweatjacke, royalblau, Größen: XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA60610.XXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606010009
EAN/GTIN:
     4045981071874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Hakro Herren-Sweatjacke College royalblau sportlicher Schnitt, pflegeleichte Baumwoll-Polyester-Mischung,

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

HAKRO Herren-Sweatjacke 'College'

Sportliche Sweatjacke aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche

  • Innenseite nicht angeraut
  • sportlicher Raglan-Schnitt
  • Frontreißverschluss und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60°C waschbar

Material: Maschenware aus 70% Baumwolle und 30% Polyester, 300 g/m²

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, weinrot, eisblau, braun, anthrazit, dunkelblau

Größen: XS - XXXL


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Baumwollanteil [%]:
70 %
Produktart:
Sweatjacke
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
30 %
Farbton:
royalblau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,84*
€ 42,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,00*
€ 43,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 43,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,92*
€ 44,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 47,23*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 32,74*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,12*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,89*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,03*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,14*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,22*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 32,75*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,22*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,00*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,83*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,11*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.