Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Artikel-Nr.:
     158-HA81622.XXXXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0816022010
EAN/GTIN:
     4045981066092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Poloshirt performance braun besonders strapazierfähig

Ausgewählte Version: XXXXL - Größe XXXXL

HAKRO Poloshirt "performance"

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • hoch funktioneller Materialmix
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • besonders haltbar vernähte, bruchsichere Knöpfe
  • mit Leasingkoller für die einfache Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60° C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, weinrot, orange, schwarz, braun, anthrazit, mittelgrau, dunkelblau, hellgrün oder dunkelgrün

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XXXXL - Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXXL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
braun
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
braun
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxxl, HAKRO Poloshirt 'performance', braun, Größen: XS - XXXXL, Hakro
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 23,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 23,38*
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 23,85*
5 Tage
138
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 25,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,57*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 17,08*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 17,00*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,73*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,81*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,55*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,46*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,49*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,52*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,99*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,72*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.