Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 6 mm Version: 03 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 6 mm Version: 03 - schwarz
Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 6 mm Version: 03 - schwarz
Absperrkette Kunststoff, Länge: 5,0 m, Gliederstärke 6 mm Version: 03 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-NP1000.03
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1165397
EAN/GTIN:
     3306481165397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff schwarz
absperrketten kunststoff
Absperrkette Kunststoff Länge: 5,0 m, Gliederstärke 6 mm

Ausgewählte Version: 03 - schwarz

NOVAP Absperrketten

  • Material: Polyethylen
  • besonders hohe Dichte für eine verbesserte Lebensdauer
  • UV-stabilisiert

Länge: 5,0 m

Gliederstärke: 6,0 mm / 8,0 mm / 10 mm 

Gliederlänge: 53 mm / 70 mm / 90 mm

Gliederhöhe: 21 mm / 27 mm / 35 mm


  • Version: 03 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [m]:
5,00
Stärke [cm]:
0,6
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 12,99*
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 12,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.