Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 26 - Größe 26
Artikel-Nr.:
     158-PL2500.26
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2500026
EAN/GTIN:
     4030913899268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke Plaline schwarz-zink hochwertige Arbeitsjacke mit Frontreißverschluss

Ausgewählte Version: 26 - Größe 26

Bundjacke Plaline

Bundjacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • besonders atmungsaktiv und strapazierfähig
  • mit Druckknöpfen verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • mit Reflexbiesen und UV-Schutz
  • 2 Bewegungsfalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

 

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche, 2 Stiftfächer
  • Ärmeltasche links

 

 

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, ca. 280 g/m²

 

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

 

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514


  • Version: 26 - Größe 26
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
26
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | schwarz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schwarz/zink
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke schiefer schwarz, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Berufsbekleidung Bundjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 35,46*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,72*
€ 36,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,00*
€ 38,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,45*
€ 38,83*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 57,41*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500102
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2500106
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2500110
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500025
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2500027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500028
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500029
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2500042
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2500044
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500046
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2500048
ab € 25,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.