Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Fleecejacke Plaline, weiß-zink, Gr. XS-XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2563.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2563056
EAN/GTIN:
     4030913905297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Fleecejacke Plaline weiß-zink mit Reflexbiesen und Ärmelbündchen

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Fleecejacke Plaline

Fleece-Jacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reflexbiesen
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • besonders atmungsaktiv und strapazierfähig

 

Material: 100 % Polyesterfleece

antipilling

 

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine oder weiß/zink

 

Größen: XS – XXXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | weiß
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
weiß/zink
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,46*
€ 30,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,23*
€ 31,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,65*
€ 31,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,64*
€ 34,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,77*
€ 59,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
2563052
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2563048
ab € 22,51*
Ähnlich
Planam
2563044
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,44*
Ähnlich
Planam
2563060
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
2563064
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2563068
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.