Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2570.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2570052
EAN/GTIN:
     4030913905600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Allwetterjacke Plaline schwarz-zink atmungsaktiv, wasserdicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: L - Größe L

Allwetterjacke Plaline

Allwetter-Jacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv, wasserdicht
  • Kapuze im Kragen
  • mit Fleecekragen
  • Reflexbiesen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Netzfutter

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Ärmeltasche
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material: 100 % Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweise:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514

>>> Die Allwetterjacke kann in Kombination mit der Plaline Fleecejacke (z. B. Best.-

Nr.: PL2560) auch als Winterjacke getragen werden.


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Parka
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | schwarz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
schwarz/zink
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, allwetterjacken herren, Berufsbekleidung Allwetterjacke Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,53*
€ 67,53*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,41*
€ 69,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,70*
€ 70,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 98,88*
€ 120,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 51,07*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 51,43*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 51,21*
Ähnlich
Planam
2570048
ab € 50,97*
Ähnlich
Planam
2570044
ab € 51,42*
Ähnlich
Planam
2570056
ab € 56,09*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 51,15*
Ähnlich
Planam
2570060
ab € 51,29*
Ähnlich
Planam
2570064
ab € 56,27*
Ähnlich
Planam
2570068
ab € 51,06*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 51,01*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 51,31*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 51,31*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 51,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.