Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110
Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110
Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110
Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110
Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110
Planam Weld Shield Arbeitsjacke blau schwarz antistatisch mit Schweißerschutz Version: 110 - Größe: 110
Artikel-Nr.:
     158-PL5511.110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5511-110
EAN/GTIN:
     4030913933962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Weld Shield Arbeitsjacke 5511 blau schwarz antistatische Kleidung mit Schweißerschutz

Ausgewählte Version: 110 - Größe: 110

Planam Weld Shield Arbeitsjacke

extrem hitzebeständige und elektrostatisch ableitfähige Arbeitskleidung bietet Schutz gegen kleine Spritzer flüssigen Metalss, kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und UV-Strahlung

  • geeignet für Schweiß- und Lötarbeiten
  • verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste
  • antistatisch und flammhemmend

Taschen

  • zwei Brusttaschen mit Patten
  • Handytasche
  • zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patten

Material: 84% Baumwolle, 15% Polyester, 1% Carbonfasern (antistatische Fasern)

Grammatur: 365 g/m²

Farben: grau/schwarz, kornblau/schwarz

Größe: 42 – 64, 90 – 110

 

Beim Tragen von elektrostatisch ableitfähiger Arbeitskleidung ist es wichtig durch das Tragen von Sicherheitsschuhen, die als antistatisch gekennzeichnet sind, richtig geerdet zu sein.

Norm EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 1149-3, EN 1149-5


  • Version: 110 - Größe: 110
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
110
Baumwollanteil [%]:
84 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | schwarz
Ausstattung:
Schweißerschutz
Produktserie:
Weld Shield
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
15 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,53*
€ 43,84*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,80*
€ 43,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 44,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,31*
€ 45,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 44,58*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5511-102
ab € 32,52*
Ähnlich
Planam
5511-106
ab € 32,56*
Ähnlich
Planam
5511-42
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
5511-44
ab € 32,81*
Ähnlich
Planam
5511-46
ab € 32,69*
Ähnlich
Planam
5511-48
ab € 32,53*
Ähnlich
Planam
5511-50
ab € 32,80*
Ähnlich
Planam
5511-52
ab € 32,79*
Ähnlich
Planam
5511-54
ab € 32,58*
Ähnlich
Planam
5511-56
ab € 35,80*
Ähnlich
Planam
5511-58
ab € 35,87*
Ähnlich
Planam
5511-60
ab € 36,05*
Ähnlich
Planam
5511-62
ab € 35,82*
Ähnlich
Planam
5511-64
ab € 36,07*
Ähnlich
Planam
5511-90
ab € 32,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.