Hochwertiges Lösungsmittelwachs, verhindert das Aufquellen wasserempfindlicher Böden. Leicht zu verarbeiten, sehr gutes Eindringvermögen, diffusionsoffen und hohe Wischfestigkeit. Behandelte Böden sind wasserabweisend und vorzugsweise im Feuchtwischverfahren zu reinigen. Das Produkt ist nicht wassermischbar! Produkt nicht in das Abwasser gelangen lassen.
Produktzusammensetzung
Hartwachse, wasserunlösliche Lösungsmittel.
Anwendungsbereich
Zur Pflege aller europäischen Holzarten. Bei rohen Exotenhölzern ist eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Für unbehandelte wie auch gewachste, geölt-gewachste und versiegelt-gewachste Echtholzflächen im Innenbereich wie z.B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz, etc.
Anwendung
Die Boden- und Produkttemperatur muss zwischen 15° C und 25° C liegen.
Räume müssen während und nach der Verarbeitung gut durchgelüftet werden, nicht rauchen.
Lose aufliegenden Schmutz mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen. Kiehl-Parketta gut aufschütteln!
Wachseinpflege und -nachpflege:
Auf rohen fachgerecht geschliffenen, (auch verkitteten und plangeschliffenen – Körnung 100 – 120), oder bereits mit Kiehl-Parketta gewachsten, staubfreien und sauberen Echtholzböden anwenden. Ca. 250 ml auf den Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmopp in überlappenden Bahnen auf ca. 5 m2 gleichmäßig dünn verteilen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 60 Minuten notwendig.
Sprayreinigung mit ex-geschützter Maschine:
Auf bereits gewachsten Flächen:
Kiehl-Parketta mit Kiehl-Wax-Ex 1:1 verdünnen und in Sprühkännchen einfüllen. Schmutzstellen bzw. Begehspuren sparsam ansprühen und sofort auf Glanz polieren. Angeschmutztes rotes Pad wenden bzw. gegen sauberes Pad austauschen.
Polieren:
Der Wachsfilm trocknet matt auf und muss mit einer Poliermaschine (150 – 400 U.p.M., Polierbürste oder Polierpad) auf Glanz gebracht werden. Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Kiehl-Wax-Ex
Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Verbrauch pro m2
Wachseinpflege: 80 – 150 ml je nach Saugfähigkeit
Nachpflege: 20 – 40 ml
Sprayreinigung: 3 – 5 ml
Sicherheitshinweise
Xn, Gesundheitsschädlich im Konzentrat;
R 10 Entzündlich. R 65 Gesundheitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 43 Zum Löschen Pulverlöscher oder CO2-Löscher verwenden (kein Wasser). S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S 62 Bei erschlucken
kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Enthält: Kohlenwasserstoffe.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.