Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Rivas 1 l Tensidfreier Intensivreiniger mit Ecolabel


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kiehl Rivas 1 l Tensidfreier Intensivreiniger
Kiehl Rivas 1 l Tensidfreier Intensivreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e70T098278
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j252401
EAN/GTIN:
     4031255027111
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Polsterschaumreiniger
Teppich-Reiniger

Universal einsetzbarer, schnell abtrocknender, tensidfreier Intensivreiniger mit hoher Reinigungsleistung. Durch die spontane Abtrocknung sind gereinigte Flächen schnell wieder nutzbar. Die Wirkungsweise wird ohne den Einsatz von Alkalien, Säuren, Tensiden oder Enzymen erzielt. Die universelle Einsetzbarkeit des Produktes auf textilen und nichttextilen Belägen verringert die Anzahl der Produkte im Objekt.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Lebensmittelzusatzstoffe laut EU: E 331, E 500, E 211.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten Oberflächen, wie z.B. elastischen und textilen Bodenbelägen sowie auf Steinbelägen anwendbar. Zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen, elastischen Bodenbelägen, Steinbelägen und textilen Bodenbelägen anwendbar.
Besonders geeignet auf mikroporösen oder imprägnierten Steinböden, textilen Bodenbelägen und bzw. Bezügen und wasserabweisenden Oberflächen.

Anwendung

Vor Erstanwendung textilen Belag auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und Farbechtheit überprüfen!

Unterhaltsreinigung (Wischen/Oberflächenreinigung):
Je nach Verschmutzung 10 – 100 ml zu 8 Liter kaltem Wasser bis pur zu verwenden

Maschinelle Nassreinigung:
Je nach Verschmutzung 100 – 1000 ml zu 10 Liter kaltem Wasser

Fleckentfernung:
1:1 verdünnt bis pur

Sprühextraktion:
Je nach Verschmutzung 100 – 1000 ml zu 8 Liter kaltem Wasser

Textil-Pad-Methode:
Je nach Verschmutzung 100 – 1000 ml zu 8 Liter kaltem Wasser

Verbrauch pro m2

Keine Angabe möglich
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j252401
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
6
€ 4,99*
ab € 3,44*
€ 4,82*
14 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 3,58*
€ 5,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 5,18*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,39*
€ 5,28*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,28*
€ 6,28
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Flasche
ab 5000 Flaschen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,39* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.