Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Brial action plus 10 l Glanzreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Ecolab Brial action plus 10 l Glanzreiniger
Ecolab Brial action plus 10 l Glanzreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78LYX78
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3010330
EAN/GTIN:
     4028163010335
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Schonreiniger-Hochkonzentrat. Für alle glänzenden und empfindlichen Oberflächen. Reingt streifenfrei ohne Nachwischen

Ökologisch:

  • Verpackungsreduzierung durch nachfüllbare Dosierflasche und Hochkonzentratkonzept.
  • Recyclebares Öko-Nachfüllpack aus 100% Polyethylen.

Wirtschaftlich:

  • Bedarfsgerechte Dosierung: wiederverwendbare Dosierflasche mit integriertem Spardosierer oder
    Quik Fill Plus Dosiergerät zur Befüllung von Eimern oder Quik Fill Compac Dosiergerät zur Befüllung von Eimern oder Sprayflaschen.
  • Einfaches und sicheres Nachfüllen mit dem 1 l ÖkoNachfüllpack.
  • Schnelle, streifenfreie und materialschonende Reinigung.

Anwendungsbereich:

Für alle abwaschbaren, insbesondere glänzenden Oberflächen, z. B. lackierte Materialien, keramische Wand- und Bodenfliesen, Kunststoffe, Steinböden,Emaille und Pflegefilme (nicht für textile Beläge).

Anwendungsweise:

Bedarfsgerechte Dosierung: Eine Dosierungsmengeder 1 l Flasche reicht für 2,5 - 10 l Reinigungsflotte.

Nachfüllen der Dosierflasche mit dem 1 Liter ÖkoNachfüllpack. Vorwählbare Dosierung über Quik Fill,Quik Fill Plus und Quik Fill Compac Dosiersysteme. 10 l Cubidor-Behälter: Dosierung mit Quik Fill.

Flächen sauberwischen, kein Nachspülen erforderlich.

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffangaben (gemäß EG-Empfehlung 89/542):
15 - 30 %: nichtionische Tenside.

Weitere Inhaltsstoffe:
Isopropanol, Hilfsstoffe, Farbstoffe undParfümöle.

pH-Wert je nach Anwendungskonzentration: 7 - 8.

Hochkonzentrate reduzieren Verpackungs-,Transport- und Lagervolumen.

Ökologisch geprüft:

  • Hervorragend biologisch abbaubar.
  • Die Abbauanforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes werden erheblich übertroffen.
  • Phosphatfrei.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, ecolab wischpflege, Allesreiniger, Universalreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Schnelltrocknung, streifenfrei, materialschonend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,96*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 15,796* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 236,00*
€ 280,84
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 234,33*
€ 278,85
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 232,98*
€ 277,25
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 218,42*
€ 259,92
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 210,64*
€ 250,66
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 200,31*
€ 238,37
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 157,96*
€ 187,97
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.