Kraftvoller Unterhaltsreiniger für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände. Beseitigt schonend auch hartnäckige Verschmutzungen.
Anwendungsbereich:
Hochkonzentrierter ammoniakhaltiger Unterhaltsreiniger für alle harten, wasserfesten Oberflächen und Belagsarten. Sehr gute Reinigungsleistung. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Manuell: 20–60 ml auf 8 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen Konzentration entsprechend erhöhen. Sprühmethode 40 ml auf 500 ml Wasser. Lösung auf die zu reinigende Bodenfläche aufbringen und im 2-stufigen Wischverfahren verarbeiten.
Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit
Geruch: nach Eukalyptus
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 10
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GU 40
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.