Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis ASS 10 Liter Unterhaltsreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis ASS 10 Ltr. Unterhaltsreiniger
Kleen Purgatis ASS 10 Ltr. Unterhaltsreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446609
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600832
EAN/GTIN:
     4250224500688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Kraftvoller Unterhaltsreiniger für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände. Beseitigt schonend auch hartnäckige Verschmutzungen.

Anwendungsbereich:

Hochkonzentrierter ammoniakhaltiger Unterhaltsreiniger für alle harten, wasserfesten Oberflächen und Belagsarten. Sehr gute Reinigungsleistung. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Manuell: 20–60 ml auf 8 l Wasser. Bei starken Verschmutzungen Konzentration entsprechend erhöhen. Sprühmethode 40 ml auf 500 ml Wasser. Lösung auf die zu reinigende Bodenfläche aufbringen und im 2-stufigen Wischverfahren verarbeiten.

Maschinell: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starken Verschmutzungen Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit
Geruch: nach Eukalyptus
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 10

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, Seife
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GU 40
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, kleen purgatis wischpflege, Allzweckreiniger, Universalreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,786* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 35,91*
€ 42,73
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 35,90*
€ 42,72
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 35,59*
€ 42,35
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 34,00*
€ 40,46
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 30,60*
€ 36,41
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 28,16*
€ 33,51
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 24,10*
€ 28,68
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 17,86*
€ 21,25
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.