| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ929179 Herst.-Nr.: 183302 EAN/GTIN: 4250224501548 |
| | |
|
| | |
| hervorragendes Reinigungs- u. Kalklösevermögen, entfernt mühelos Rost, Fett, Kalkseife, Urinstein u. Zementschleier. Sehr angenehme Duftnote; pH-Wert 1 Anwendungsbereich: Auf allen säure- und wasserfesten Materialien, Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar wie z. B. Wand-/Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan und Edelstahl. Nicht anzuwenden auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Granit, Kalkstein, u. ä. sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechenden Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromoberflächen oder- Armaturen. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Schnell wirkender Sanitärreiniger auf Basis hochwirksamer Amidosulfonsäure. Entfernt zuverlässig Kalkrückstände, Kalkseifen, Urinstein und kalk-gebundene Fette. Unterhaltsreinigung: Nasswischen im 1- oder 2-stufigen Verfahren 80–100 ml auf 8 l kaltes Wasser (1 bis 1,25 %). Bei starken Verschmutzungen können bis zu 400 ml auf 8 l kaltes Wasser (bis 5 %) eingesetzt werden. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei WC-Becken und Urinalen Reiniger pur unter Rand spritzen. Nach kurzer Einwirkzeit mit WC-Bürste bearbeiten und abspülen. Oberflächenreinigung: Premium NO 1 Classic pur auf Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufbringen und Flächen bearbeiten. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare rote Flüssigkeit Geruch: blumig fruchtig Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1070 g/l pH-Wert im Konzentrat: 1 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside, amphotere Tenside Enthält: Duftstoffe, Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin Giscode: GS 20 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, sanitärreiniger 10l, entkalker, Sanitär, Sanitärraum, WC, WC-Reiniger, Toilettenreiniger, Toiletten, Waschraum, Grundreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 6,95* | ab € 24,14* | € 34,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,00* | ab € 27,06* | € 38,36* | | | | Lager 1608 | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 24,76* | € 38,37* | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,19* | ab € 29,71* | € 44,17* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 41,36* | € 57,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,476* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|