mittelstarker alkalischer Grund- und Unterhaltsreiniger. Besonders geeignet zur Entfettung keramischer und metallischer Oberflächen; pH-Wert 12-13
Anwendungsbereich:
Für die tägliche Unterhaltsreinigung in Frei- und Hallenbädern, Industrie und Küchenbereich, zur sicheren Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen, fett- oder ölhaltiger Rückstände empfohlen. Bevorzugter Einsatz auf alkalibeständigen Oberflächen aus Keramik und Metall. Nicht geeignet für Marmor oder Emailleflächen.
Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Kraftreiniger A je nach Verschmutzung konzentriert oder mit 100–200 ml auf 8 l Wasser (1,25–2,5 %) verdünnen und Reinigungslösung auftragen. Falls notwendig, einwirken lassen, bearbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und klar nachspülen.
Automateneinsatz: Je nach Angabe des Maschinenherstellers oder bis 1 % verdünnt anwenden. Bei starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Die Reinigungsleistung kann durch die Verwendung von abgestimmten Scheuerpads deutlich verbessert werden.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine
Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: klare, blaue Flüssigkeit
Geruch: nach Zitrone
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1090 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphate
5–15 %: Phosphonate
Enthält: Duftstoffe, LIMONENE
Giscode: GG 40
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
Xi – Reizend
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
R 36: Reizt die Augen.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Etikett vorzeigen.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
| |
Typ Reiniger: | Unterhaltsreiniger |
GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GG40 - Grundreiniger, reizend, lösemittelfrei |
Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend |
Schmutzeignung, löst insbesondere: | öl- und fetthaltigen Schmutz |
Gelistet von / in: | RK-Liste der Säurefliesner-Vereinigung e.V. |
Aufbringung, geeigent für: | Automatenreinigung, manuelle Aufbringung |
PH-Wert im Konzentrat: | 13 |
Anwendungs-Konzentration: | verdünnt |
Verdünnung mit: | Wasser |
Anforderung an zu reinigenden Materialien: | alkalibeständig |
erforderliche Nacharbeiten: | Neutralisieren, Nachspülen erforderlich |
nicht geeignet für (Materialien): | Marmor, Emaille |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.