Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Ultan Innomat 10 l Automatenreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Tana Ultan INNOMAT 10 l Automatenreiniger
Tana Ultan INNOMAT 10 l Automatenreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e7NK80793
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     406116
EAN/GTIN:
     4031278161168
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
automatenreiniger

Großflächen-Automatenreiniger mit hoher Reinigungsleistung selbst bei schnelllaufender Automateneinstellung. Extrem wirtschaftlich durch hohes Schmutztragevermögen. Spezielle Pflegekomponenten schützen den Boden vor Auslaugung und wirken antistatisch. Geprüft nach DIN 18032. Für alle wasserunempfindlichen Böden geeignet.

Zusammensetzung:

INNOMAT enthält: < 5% nichtionische und kationische Tenside, Duftstoffe, LINALOOL, BUTYLPHENYL, METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE

pH-Wert ca. 10,5.

Leistung:

INNOMAT ist für die Verwendung in allen Scheuersaugautomaten konzipiert. Auch bei schnelllaufender Automateneinstellung garantiert INNOMAT die problemlose Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen. Auch Schmutzarten, wie Öle und Fette, die z.B. in Lebensmittelbereichen von Einkaufsmärkten anfallen, werden zügig entfernt. Durch das enorme Schmutztragevermögen ist INNOMAT in wirtschaftlichen Konzentrationen einsetzbar. Die enthaltene Pflegekomponente schützt den Belag vor Auslaugeffekten, erleichtert wesentlich die nachfolgenden Unterhaltsreinigungen und wirkt zudem noch antistatisch. INNOMAT hinterlässt einen seidig glänzenden, schmutzabweisenden, sowie trittsicheren Pflegefilm und einen angenehmen Raumduft. Aufgrund seiner besonderen Konzeption und der schaumarmen Einstellung ist INNOMAT hervorragend zur direkten Dosierung über die TANA TURBO-DOS Anlage einsetzbar.

Anwendungsbereich:

INNOMAT ist hervorragend zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Fußbodenbeläge aus PVC, Linoleum, Gummi, Stein, versiegeltem Holz usw. geeignet.

Nicht auf unversiegelten Holzbelägen einsetzen.

INNOMAT ist das ideale Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung von Wegeführungen auf Flughäfen, UBahnstationen, Kaufhäusern, Mehrzweckhallen, Supermärkten, Einkaufspassagen, Baumärkten oder Sporthallen.

Anwendung:

Je nach Grad der Verschmutzung bzw. je nach Reinigungsfrequenz in einer Dosierung von 0,5–1% (40ml– 80ml/ 8L Wasser) im Reinigungsautomaten einsetzen. In stärker verschmutzten Bereichen (z.B. in Lebensmittelabteilungen) kann die Dosierung auf 3% erhöht werden. Auf Bodenflächen die nicht mit dem Scheuersaugautomaten abgefahren werden können, kann INNOMAT auch im manuellen Nasswischverfahren eingesetzt werden.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln
und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.
Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Produkt-Code: GU40

Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Spezialreiniger, Tana, Ultan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,51*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 6,051* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 99,26*
€ 118,12
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 98,33*
€ 117,01
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 97,78*
€ 116,36
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 95,84*
€ 114,05
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 89,62*
€ 106,65
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 80,77*
€ 96,12
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 60,51*
€ 72,01
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.