Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb
LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb
LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb
LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb
LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb
LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     1609-0029600S102
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0029600S102
EAN/GTIN:
     4260688152903
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht

LED Treppenlicht 2er SET Orientierungslicht mit Bewegungsmelder, Batteriebetrieb

Komfortabler Helfer im Dunkeln - 2er SET LED Treppenstufenbeleuchtung mit Bewegungsmelder in der Farbe Silber aus dem Hause REV!

Dieses Stufenlicht mit Bewegungsmelder leuchtet Ihnen oder Ihren Kindern sicher den Weg, denn dieses Treppenlicht schaltet sich durch PIR-Sensor automatisch für ca. 25 Sek lang an und weist Ihnen den Weg.
Kein lästiges Schalter suchen oder stolpern.

Erfassungsbereich:
110 Grad (bei 0,5 m Montagehöhe)
90 Grad max. 3m (bei 1m Montagehöhe)
60 Grad max. 2m (bei 0,3m Montagehöhe)
Leistung 3 x 0,06 Watt LED
Batterie: 3 x 1,5 V AAA (nicht enthalten)

In dieser LED Treppenstufenbeleuchtung vereint sich modernste Technik mit elegantem Design. Beleuchten Sie z.B. Ihren Treppenaufgang oder die Kellertreppe, und nicht nur Ihre Familie sondern auch Ihre Gäste werden staunen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 3,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 0,06 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 3 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
25 Sekunden
Batterie:
exkl. 3 x AAA 1,5 V) austauschbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP20
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, LED, Lampen, Treppen-stufenbeleuchtung, Stufenlicht, Stufen-beleuchtung, Treppenlicht, Treppen-leuchten, Orientierungsleuchten, Notlicht, mit, Batterie, batteriebetrieben, ohne, Kabel, Strom, Treppenhaus, Treppenaufgang, sensorgesteuerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,39*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0029600102
€ 8,8913*
Sonstiges
GAO
7017
€ 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.