| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-120-0T Herst.-Nr.: 120-0T EAN/GTIN: 5410329437688 |
| |
|
| | |
| Rohrbegleitheizung mit Thermostat 12 Meter innen/außen Heizkabel -60 bis +180° Die Rohrbegleitheizung mit Thermostat dient zum Frostschutz von Rohrleitungen. Sie wird überall dort eingesetzt, wenn die Gefahr besteht, dass Leitungen einfrieren, und im schlimmsten Falle platzen können. Zum Beispiel im Freien, im Gartenhaus, Keller und Garage. * Vielseitig einsetzbar: Mit diesem Heizkabel gehören erfrorene Pflanzen und Bäume oder zugefrorene Rohre, Dachrinnen oder Wassertränken der Vergangenheit an. * Das integrierte Thermostat schaltet das Heizkabel ab +3 °C oder weniger automatisch ein und bei mehr als +3 °C wieder aus. * Leistungsstark: Das Frostschutz-Kabel hat eine Heizleistung von 10 Watt pro Meter. * Schutzart IP68: Das Kabel ist wasserdicht und eignet sich somit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. * Das Kabel hat eine Länge von insgesamt 12 Metern, und ist passend für jede Einsatzsituation - der erste Meter ab dem Stecker wird nicht erwärmt, die restlichen 11 Meter sind mit Heizfunktion * Langlebiges Material: Das Kabel ist aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und somit robust und abriebfest. Sie ist einfach zu installieren, durch das steckfertige Heizungskabel direkt einsatzbereit und kann an eine 230V Steckdose angeschlossen werden. Die Montage gestaltet sich somit sehr unproblematisch, man benötigt kein Werkzeug. Das Prinzip der Rohrbegleitheizung ist ganz einfach: Sie wird mit Strom betrieben und wandelt diese Elektrizität in Wärme um. Das Kabel einfach um ein Wasserrohr herumschlingen und ggf. mit Klebeband oder Kabelbindern befestigen, Stecker einstecken und fertig! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Breite: 1200 cm | Schutzart: | IP 68 | Einsatzbereich: | innen & außen | Frostschutz: | Heizkabel | Besonderheit: | Betriebstemperaturbereich -60-180 °C | Leistung: | 120 Watt -10 Watt pro Meter | Thermostat: | Mit Thermostat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizkabel, Frostschutzkabel, Heizband, Heizleitung, Begleitheizung, Rohrheizung, Frostwächter, Frostschutzwächter, elektrischer, Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Wasserleitung, Bäume, Pflanzen, Garage, Keller, Gartenhaue, Gewächshaus, innen, aussen, draußen, Outdoor, Steckdose, für, mit, Thermostat, selbstregulierend, weiß |
| | |
| |