Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing
Artikel-Nr.:
     1609-15345TMM
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15345TMM
EAN/GTIN:
     9007371419043
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte BLACKY mit Rauchglas Lampenschirm Ø 18,5cm, Metall Messing

Diese zeitgemäße Tischleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des eleganten Designs aus messingfarbenen Metall und rauchfarbigem Glas ist die Innenlampe BLACKY schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Die Tischleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Tischlampe für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchten, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese angesagte Tischleuchte in jeder Hinsicht gewiss gerecht.

*Geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Messing glänzend
Abmessungen:
Höhe: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischbeleuchtung, Tischlampen, Tischleuchten, Lampen, Leuchten, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, coole, mit, Schnurschalter, Glasschirmlampen, Lampenschirm, aus, Glas, Glasschirm, Rauchglas, Glaskugel, Kugellampen, Kugelleuchten, messingfarbenen, Messing, rauchfarbig, groß, große, Luxuslampen, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuhcten, Nachtischleuchten, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Galerie, Galerielampen, Flur, die, Fensterbank, Fensterbrett, 1, flammig, einflammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,61*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,12*
€ 94,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,51*
€ 75,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50591008
€ 20,81*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50282
€ 71,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502000108
€ 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.