Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Pendelleuchte
>
Artikel
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig Breite 115 cm Höhe 150 cm Altmessing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-302400604
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
302400604
EAN/GTIN:
4017807523577
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
trio hängeleuchte
Balkenpendelleuchte MARLEY 6-flammig Breite 115 cm Höhe 150 cm Altmessing
Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte MARLEY!
Die Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön!
Im dezenten Design aus Metall erhöht die Pendelleuchte den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente.
Die Gestaltung in Altmessing ist edel und vielseitig einsetzbar, so kann die Lampe verschiedene Farbkonzepte stilvoll ergänzen oder tolle Kontraste setzten.
Das 6 flammige Pendel mit einer Breite von 115cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente.
Die Pendellampe ist mit sechs GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 35 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 115 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (6 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,24 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hängeleuchte
,
Küchenleuchten
,
Küchenlampen
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmerleuchten
,
über
,
Esstischlampen
,
Esstischleuchten
,
Pendelleuchten
,
Pendellampen
,
Hängelampen
,
Hängeleuchten
,
hängend
,
schwenkbar
,
Balkenlampen
,
Balkenleuchten
,
Balkenpendelleuchten
,
moderne
,
6
,
flammig
,
sechsflammig
,
mehrflammig
,
altmessing
,
golden
,
Strahler
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Wohnzimmerleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
große
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 95,89*
€ 121,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,89*
€ 138,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Pendelleuchte FRANKLIN höhenverstellbar 3-flammig in Messing, 85cm
TRIO Leuchten
326510308
ab € 163,97*
Ähnlich
Pendelleuchte, CHIRON, E27/40W, 3-flammig, B 900, H 200, Pendel-L 1.300
TRIO Leuchten
559227
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen