Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
Zeitlose LED Pendelleuchte aus schwarz mattem Metall & Rauchglas, 3 x E27
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-31063LM332
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
31063LM332
EAN/GTIN:
4260647056198
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Zeitlose LED Pendelleuchte aus schwarz mattem Metall & Rauchglas, 3 x E27
Zeitlose LED Rondell Hängeleuchte
Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!
Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall und rauchfarbigem Glas ist diese LED Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker.
Die dreiflammige Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.
Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!
* Die Pendelleuchte ist mit drei E27 Fassungen für max. 28 Watt ausgestattet und wird inklusive drei LEDs mit jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 37 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
led pendelleuchte 3000k
,
led hängeleuchte
,
led pendelleuchte 3000 kelvin
,
Pendellampen
,
Pendelleuchten
,
Hängelampen
,
Hängeleuchten
,
dreiflammig
,
mehrflammig
,
für
,
über
,
Esstisch
,
Esszimmer
,
Kochinsel
,
Lampen
,
hängend
,
Küchenpendelleuchten
,
Küchentheke
,
Arbeitsplatte
,
Küche
,
Küchenlampen
,
Rauchglas
,
Zylinder
,
Industrial
,
Style
,
schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,32*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,62*
€ 156,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,19*
€ 154,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,56*
€ 149,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,63*
€ 141,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,32*
€ 122,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 6000.327 Hängeleuchte Aster, 30cm, Metall
RANEX
10.013.22
ab € 27,92*
Sonstiges
Smartwares 10.012.23 Lámpara colgante 6000.151
Smartwares
10.012.23
ab € 21,73*
Sonstiges
Trio Lighting 301400101 Deckenbeleuchtung E27 60 W
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,30*
Sonstiges
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
301700107
ab € 38,10*
Sonstiges
TRIO Viola Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
301700108
ab € 31,87*
Sonstiges
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
304100100
ab € 37,98*
Sonstiges
TRIO Zucca Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,68*
Sonstiges
Lampenschirmaufhängung Schnurpendel PAPER 70cm weiß, E27 max. 60W, Pendelleuchte
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,5964*
Sonstiges
Pendelleuchte nickel matt 3flg
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,01*
Sonstiges
Pendelleuchte SWEETY mit Kugel Lampenschirm aus Acrylglas, Ø 40cm
TRIO Leuchten
307804100
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen