Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81610280
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81610280
EAN/GTIN:
     4251820306421
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel

Wandspiegel BRANDA Ganzkörperspiegel Rahmen Gold-Schwarz 50x150cm

Ganzkörper Wandspiegel BRANDA mit Rahmen aus MDF (gepresste Holzfaser) in Gold-Schwarz 50x150 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser rechteckige Spiegel zieht mit seinem attraktiven Rahmen in Gold-Schwarz und dem rustikalen Holzoptik Design alle Blicke auf sich.

Mit einem elegant gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt. Der Ganzkörperspiegel kann in jedem Raum platziert werden und erhält somit unterschiedliche Aufgaben.

In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt. So macht er sich gut über der Wohnlandschaft, dem Bett und auch im Eingangsbereich. Neben der Garderobe platziert eignet er sich ideal, um das Outfit noch einmal zu überprüfen, bevor man das Haus verlässt.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 50 x 150cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer. Besonders im Eingangsbereich können Sie Ihren Gästen damit bewundernde Blicke entlocken.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem BRANDA Rahmenspiegel begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
MDF (Holzfaserstoff)
Farbe:
Gold, Schwarz
Oberfläche:
Holzoptik
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 2,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Ganzkörperspiegel, Ganzkörper, mit, Rahmen, Rahmenspiegel, Goldrahmen, gold, schwarz, rechteckig, rechteckiger, Design, minimalistischer, minimalistisch, schöner, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Garderobenspiegel, Garderobe, Ankleidezimmerspiegel, Ankleidezimmer, Ankleidespiegel, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer, gemustert, Muster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,09*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 100,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,09*
€ 144,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,13*
€ 142,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,87*
€ 135,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,92*
€ 134,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81160102
€ 40,60*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81600279
€ 131,30*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81430279
€ 175,07*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81570289
€ 105,83*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81220197
€ 105,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.