Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm
Artikel-Nr.:
     1609-475310LM307
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     475310LM307
EAN/GTIN:
     4260688159469
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe mit Stoffschirm Weiß und beleuchtetem Gestell, Höhe 160cm

Mit ihrem ausgefallenen Design und dem weißen Lampenschirm verwöhnt die große Stehleuchte ihre Umgebung mit einem außergewöhnlichen Lichtambiente.

Das beleuchtete Gestell in Silber matt mit fest verbauten LEDs, verleiht der Leuchte ihr elegantes Erscheinungsbild und lässt sich getrennt vom Lampenschirm schalten. Die LED´s im Fuß können über einen 4-fach Touch ein-und ausgeschaltet, sowie in drei Helligkeitsstufen geschaltet werden. So können verschiedene Beleuchtungsszenarien geschaffen werden, die je nach Bedarf für das passende Ambiente sorgen. Die Stehleuchte hat eine Höhe von 160cm und einen Durchmesser von 40cm.
Der Lampenschirm ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 60W

Die moderne Designerlampe mit bequemen Zugschalter an der Unterseite des Lampenschirms leistet daher als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer modern designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum, Loft oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach edlen Standlampen?

Richtig in Szene gesetzt wird die moderne Stehlampe mit dem weißen Lampenschirm eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur und kann im Wohn- oder Eingangsbereich platziert werden.

* Inklusive 2x SMD LED je 7 Watt 600 Lumen, warmweiß (fest verbaut)
* Lampenschirm inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel 8,5 Watt, 806 Lumen in warmweiß stufenweise über Zugschalter dimmbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (2 x 7 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
2 x 600 Lumen = 1200 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,15 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Steh-lampen, Steh-leuchten, Standlampen, Designer, ausgefallen-e, außergewöhnliche, Wohnzimmer, Esszimmer-leuchten, mit, Schirm, Stoffschirm, LED, mehrflammig, moderne, Designklassiker, innen, silber, Büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 185,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,75*
€ 275,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,08*
€ 272,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,58*
€ 256,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,50*
€ 248,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,19*
€ 220,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
400200S-107
ab € 117,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.